255-7628 Oリング RS PRO 内径 98.02mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PRO 09745298

Oリング RS PRO 内径 98.02mm FKM(フッ化ビニリデン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09745298品番255-7628
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
タイプ = Oリング
材料 = FKM(フッ化ビニリデン)
内径 = 98.02mm
外径 = 105.08mm
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする