画像準備中

SCSI(スカジー)ケーブル 2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09827995 品番436-5216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

RS Pro 2 m オス SCSI III- メス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 2 m オス SCSI III - メス SCSI III ケーブルを使用すると、コンピュータを他のデバイスと簡単に接続できます。
このオス - オスリードは、データ信号を効果的に伝送するために、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えていますデータ転送には、 SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用します。
SCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具を使用すると、接続が容易になり、リードが外れたり緩んだりするのを防ぐことができます。
コネクタがケーブルに完全に成形されているため、 Radio Frequency Interference ( RFI; 無線周波数干渉)及び Electromagnetic Interference ( EMI; 電磁干渉)から保護されています。
また、グレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)シースによる損傷からも保護されています。
このケーブルは、最高 +80 ° C の温度で動作します RS Pro シリーズの一部として、ケーブルは耐久性と一貫性がテストされています。
オフィス、コールセンター、スタジオで IT ハードウェアを接続するために使用されます。
特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- メス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 2 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタ1 = SCSI-3
コネクタ 2 = SCSI-3
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
外被色 = グレーm
ネジタイプ = ツマミ
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする