画像準備中

RS PRO デスクトップタイマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09828528 品番440-9805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

RS PROシルバーコンビネーションクロック、タイマー、ストップウォッチ. このシルバーの軽量クロック装置は実験室のベンチトップ、学校、卓上などでの幅広い用途に最適です。
25 mm及び20 mmの高さで数字が表示される、読み取りやすいLCDディスプレイを備えており、時計が必要とされるあらゆるニーズに対応します。
4つのカウントアップチャンネルタイマーがあり、秒、分、時間、秒(10進数)、1/100秒、分(10進数)などの単位で表示されます。
24時間からのカウントダウンタイマーには、メモリ機能と期間の終わりに鳴るアラームがあります。
カレンダー、ストップウォッチ、毎日のアラームと同様に、通常の時刻を表示できます。
特長と利点:. . R14電池搭載 . 24時間あたり1秒の精度 . 大型桁表示 . デジタルカウントダウンタイマー . カウントダウン / カウントアップタイマー . 人間工学に基づいたソフトタッチボタン. 外形寸法(H x W x D) 90 x 160 x 70 mm. ストップウォッチが動作する仕組み. ストップウォッチは、開始から終了までの経過時間を測定します。
多くの場合、ストップウォッチの開始時点からの経過時間をミリ秒、秒、分、時間でカウントします。
ストップウォッチによっては、ユーザーが設定した特定時刻からカウントダウンすることもできます。

仕様
タイプ = デスクトップタイマ
電源 = バッテリ
カラー/仕上げ = シルバー
奥行き(深さ) = 70mm
高さ = 90mm
幅 = 160mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする