RS PRO ケーブルシールド 2mm 黒 シリコン ゴム Glass

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09850490品番668-1223
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

スリーブ径 = 2mm
色 = 黒
材質 = シリコン ゴム Glass
スリーブ長さ = 1m
編み = あり
引っ張り易さ = あり
最小ケーブル径 = 2mm
最大ケーブル径 = 3.2mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +235℃
耐火性 = ハロゲンフリー、自消性
耐電圧 = 2.5kV/mm
ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。
RS PRO拡張可能シリコンラバーコーティングファイバーグラスケーブルスリーブ. RS PROの高品質で柔軟性の高い拡張可能編組ファイバーグラスケーブルスリーブです。
シリコンラバーでコーティングされ、ケーブルやワイヤの保護と絶縁の両方で役立ちます。
この汎用ケーブルスリーブは、最大+235 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、ハロゲンフリーなため、燃焼時に有害なガスを大気中に放出しません。
このシリコンコーティングスリーブは、オイル、溶剤、及び化学薬品に対する耐性も優れているため、過酷な環境での使用に最適です。
このスリーブは柔軟性に優れた構造で、元のサイズの1.6倍まで拡張できるため、複雑な形状でも覆えます。
また、耐熱性や難燃性が重要な環境で使用すると、熱収縮チューブの理想的な代替ソリューションになります。
拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。
拡張可能ケーブルスリーブと熱収縮チューブの違いは、拡張可能ケーブルスリーブには加熱や工具の追加が必要ない点です。
そのため、便利でコスト効果が高く、使いやすくなっています。
このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。
編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。
使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。
特長と利点. . 高い柔軟性 . 元のサイズの1.6倍まで拡張可能 . ハロゲンフリー . 自己消火性(UL1441自己消火性VW 1) . 高絶縁耐力 . オイル、溶剤、ニス、及び侵食性化学薬品への優れた耐性. 拡張可能シリコンコーティンググラスファイバーケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。
また、ワイヤハーネスを作ったり、細めのケーブルを束ねたりして、ワイヤを整理するケーブル管理スリーブとして使用することもできます。
この編組スリーブは、独自の熱特性と高温保護性能を備えており、耐熱性又は難燃性用途での熱収縮チューブの代替ソリューションとして最適です。
拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。
よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。
これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。
正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。
スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。
ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。
均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。
エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。
スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする