RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09856991品番733-5659
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ネジ = NPT 3/8 オス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 3/8インチ
材料 = 炭素鋼
シリーズ = RS
タイプ = ユニオン
ロックスタイル = ねじロック
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = NPT
ネジのジェンダー = オス
最高使用圧力 = 690バール
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -20℃
加圧状態で接続しないでください。
炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする