画像準備中

RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09857971 品番745-4704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ネジ = BSP 1/4 メス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 1/4インチ
材料 = スチール
タイプ = ユニオン
ロックスタイル = ボールロック
仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = BSP
ネジのジェンダー = メス
最高使用圧力 = 400バール
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -25℃
RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 1/4 インチRS Pro シリーズの油圧クイックコネクトカップリングを使用すると、流体移送システムの接続の作成及び解除がこれまでになく簡単になります。
トラクター、オイル井戸ポンプ、油圧ジャックなどのさまざまな農業及び産業用途に最適です。
この自己密閉カップリングは、幅広い製造シリーズに対応します。
スチール製は、耐腐食性を得るために亜鉛めっきされています。
液漏れを防ぐため、液流をすぐに遮断できます。
この製品は、安全に密封するためのニトリルゴム製 O リングと、バックアップを強化するための二次 PTFE シールを備えています。
メスカップリング付きのこの便利なユニットは、 BSP 1/4 インチメスねじに適合します。
ボールロックカプラシステムにより、しっかりと固定するのが簡単です。
RS Pro 製品は高品質の製品の一部として、信頼性が徹底的にテストされています。
効果的なシリーズ A カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。
特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 1/4 インチメスねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズと互換性があります .ユニオンタイプのカップリング . スチール製 .黄色不動態化亜鉛めっき耐腐食性仕上げ .ニトリルゴム製シール .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力は 400 バールです .直径 25 mm .長さ: 48 mm .スパナサイズ: 19 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする