画像準備中

RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09858007 品番745-4716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ネジ = BSP 3/8 メス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 3/8インチ
材料 = スチール
タイプ = ユニオン
ロックスタイル = ボールロック
仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = BSP
ネジのジェンダー = メス
最高使用圧力 = 300バール
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -25℃
RS Pro スチールメス油圧クイックコネクトカップリング 3/8 インチ液体移送システムで RS Pro のこの油圧クイック接続カップリングを使用すると、手間を最小限に抑えて接続の作成及び解除ができます。
メスカップリングは、 BSP 3/8 インチメスねじに適合します。
Faster ANV シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズなど、このデバイスは多数の異なるシリーズと互換性があります。
漏れが発生した場合は、この自己密閉カップリングにより直ちに液体の流れが遮断されます。
この製品は、バックアップ用の二次 PTFE シールとニトリルゴムシールを備えています。
ステンレススチール製で、不動態化亜鉛めっき仕上げにより腐食に対する保護が強化されています。
信頼性の高い RS Pro 製品の一部として、品質と一貫性を確保するためにエンジニアによって徹底的にテストされています。
効果的なシリーズ A クイック接続カップリングとして、 ISO7241-A 規格に準拠しています。
このような装置は、一般にトラクターなどの農業及び産業用途で使用されます。
特長と利点.油圧クイックコネクトカップリング .メスカップリング . BSP 3/8 インチメスねじに取り付けます . Faster ANV シリーズ、 Hansen HA 15000 (Gromelle) 、 Intertraco A シリーズ、 Safeway S565 、 Stucchi BIR シリーズと互換性があります .ユニオンタイプのカップリング . スチール製 .黄色不動態化亜鉛めっき耐腐食性仕上げ .ニトリルゴム製シール .ボールロック方式 .最大動作温度は +125 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力: 300 bar .直径 31 mm .長さ: 57 mm .スパナのサイズは 22 mm . ISO 7241-A 規格に準拠しており、効果的なシリーズ A となっています カップリング . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする