曜日別特売

タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 2mmピッチ ボア4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09865269品番778-4819
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

歯の数 = 15
ピッチ = 2mm
ベルト幅に合わせる = 6mm
ボア = 4mm
材料 = ガラス繊維入りPC
プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。
ポリカーボネート - ガラス繊維入り

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする