曜日別特売

ユニバーサルジョイント RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09868297品番790-6712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ボア = 18mm
ジョイントの数 = シングル
ハブ外径 = 36mm
全体の長さ = 74mm
ジョイントタイプ = プレーン
ハブ種類 = ボアハブ
最大動作角度 = 45°
ピークトルク = 600Nm
材料 = スチール
最高速度 = 1000rpm
シングルユニバーサルジョイント、プレーンベアリング付き. 5度を超えるミスアライメントが存在する場合に、広範囲の機器接続に使用できるユニバーサルジョイントです。
ラインシャフト、ドライブシャフト、コンベア、そして大半の種類の回転機器を原動機に接続する際に最適です。
これらのプレーンベアリングユニバーサルカップリングは、最大速度1000 rpmまでの動作角度3~45度の用途に最適です。
長いサービス寿命を確保するため、プレーンベアリングカップリングでのゲーターの使用及び定期的潤滑をお勧めします。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする