電動ダイアモンドシャープナー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09870367 品番DS-38
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。

材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600) 質量(g)260 電源アルカリ単3電池4本(別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×98×73

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09870367
2024-05-08
用途:
家庭用包丁研ぎ
その他業種

上手く使いこなせてないのかも!ちょっと負荷をかけると止まってしまうし研ぐとかえって切れなくなるし。買うんじゃなかったです!

1人が参考にしています
対象商品:
09870367
2022-04-07
用途:
お勝手用の包丁を研ぐのに使います。
荻野レッカーサービス 様

長年にわたり、使った包丁を研いで切れる様になってよかった。もう一つ買う様になるかも・・・自分用に。先に買ったのは知り合いが使うので。良い研ぎ機が 見つかってよかったです。

対象商品:
09870367
2020-05-15
用途:
切れ味が復活

家の包丁が切れなくなってきたので砥石で研ごうと探してみましたが見つからず、たまたま目に入った電動ダイアモンドシャープナーを購入してみました。結果は手間なく切れ味が復活したので満足です。

対象商品:
09870367
2020-11-06
用途:
角度にコツ
よしかわ計算センター 様 (サービス業)

包丁で使用しました。何度か試すとコツがつかめます。
確かに切れるようになりました。

対象商品:
09870367
2019-11-26
用途:
家庭の包丁砥ぎに利用しています。

りんごの皮を剥くのに滑ってよく剥けなかったが、これを利用して大変よくなりました。あと刃ものもすべてこれで砥いで重宝しています。

対象商品:
09870367
2020-02-12
用途:
包丁研ぎ
農・林・水産業

使いやすくコードレスで簡単でした。乾電池並のパワーです。

対象商品:
09870367
2019-12-15
用途:
料理する前に使用
金融・保険業

ビックリするくらい、包丁が切りやすくなり驚きました。

対象商品:
09870367
2022-08-07
用途:
包丁研ぎ

一見刃を研いだ時に回転が遅い様な気がしますが十分様でした。十秒かけて左右砥ぐととても切れるようになります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2人が参考にしています
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする