サイズ = 76mm カップリングタイプ = ギアカップリング ずれ - パラレル = 1mm 長さ = 48mm バレルギアカップリング. カーブしたギアカップリングが、シャフトの軸、半径、角度のずれを補正します。 各カップリングは、2つのカップリングハブとギアカップリングスリーブという3つの部品で構成されます(別売り)。 14〜32 mmの範囲で各種サイズがあります。 メンテナンスフリー 取り付けが容易