※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIAMOND
DIAMONDの 工業用潤滑油
DIAMONDの 油圧作動油
DIAMOND 油圧オイル1L
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09876378
品番
1C1391A
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
805-3002
色
淡黄色
質量(g)
950
使用温度範囲(℃)
0〜60
引火点(℃)
242
粘度
46
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
密度(g/cm
3
at15℃)
0.872
危険物の性状
非水溶性