※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の 防護服・保護服・特殊服
ミドリ安全の 足カバー/脚絆
ミドリ安全の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
脚絆 ケブラー繊維 MK-LG マジック式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
09876868
品番
MK-LG
参考基準価格(税別)
¥13,980
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐切創性・耐熱性に優れたケブラー繊維を使用しています。
材質
ケブラー繊維(デュポン製)
用途
耐切創、鉄鋼業、造船業等
トラスコ品番
811-1744
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
171
タイプ
マジック式
丈(cm)
21.5
足まわり(cm)
30