画像準備中

エアソレノイドバルブ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09883171 品番907-6416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

接続ポートのネジ = G 1/4
動作タイプ = パイロット/スプリング
取り付け方法 = インライン, マニホールド
ポート数 = 3
ボディ材質 = アルミダイキャスト
最大流量率 = 1020L/min
最低使用圧力 = 0バール
動作温度 Min = -5℃
特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする