クアラテック手袋(パウダーフリー)

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズM 注文コード09890754 品番8-4053-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はサイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプのラテックス手袋です。
指先に滑り止め加工を施しています。

サイズM 全長(cm)29 材質ラテックス 厚さ(mm)0.16 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス加工 入数(枚)100 質量(kg)1 左右区別左右兼用 アズワン品番8-4053-02

商品説明動画

クアラテック手袋(パウダーフリー)
クアラテック手袋 DXパウダーフリーS(8-4053-03)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09890754 8-4053-02 75693206 - クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン 1箱(100枚) 4,356 税込4,792 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75693197
2024-12-23
用途:
部品洗浄
製造業

他の製品より少し高いと思うが、高い分の仕事してくれますね。

1人が参考にしています
対象商品:
09890797
2020-09-07
用途:
現場作業
製造業

装着しやすく、耐久性もありコストパフォーマンスが高い商品です。

1人が参考にしています
2020-05-06
用途:
機械メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

思ったより丈夫で装着時の操作性も良く、大変満足しています。

対象商品:
09890763
2020-04-02
用途:
樹脂やアセトンを使用する時
製造業

丈夫で破れにくく、使いやすい。
着脱もしやすいです。

対象商品:
09890754
2019-09-04
用途:
機械のメンテナンス時

しっかりと厚みがあるので着脱がしやすくとても便利です。

対象商品:
09890754
2018-07-17
用途:
機械修理時
農・林・水産業

ちょっと値段が高いが厚さや強度に優れている。もう少し安価なら言うこと無し。

1人が参考にしています
対象商品:
09890754
2018-06-18
用途:
半導体製造装置の立上げ時
製造業

脱着しやすく、手にフィットするので満足しています。

対象商品:
09890754
2018-05-06
用途:
表面処理の実験
広島工業大学 様 (教育・研究機関)

手袋の強度もあり、脱着が容易で、凄く満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07
質問:
ダブルクリネーション加工されていますか?
回答:
ダブルクロリネーション加工(塩素処理)されている商品となります。
2011-10-31

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする