※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温湿度計・熱中対策温湿度計
ルームメイト温湿度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09895156
品番
1024-00
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
暮らしの最適な温湿度範囲といわれている温度18〜26℃、湿度50〜70%rhの部分で目盛を見やすく区切りました。
測定範囲
温度:5〜39℃
湿度:20〜100% rh
精度
温度:±2℃
湿度:±5% rh (40〜70% rh at 15〜25℃、その他は±8% rh)
トラスコ品番
805-1070
寸法(mm)
Φ130×(D)30
質量(g)
138
温度表示方式
アナログ
注意
・冬場等の乾燥している時期は湿度の値が目盛範囲外の20%以下を示す事がありますが、故障ではありません。