マノール
マノールの 屋根/瓦/トタン用
マノールの 屋上/ベランダ
水性防水コート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
09897695
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
施工が簡単、塗るだけでOK!防水膜は乾燥すれば、難燃性です。
耐候性、耐薬品性に優れます。塩害防止性能が優れています。
水性ですから、火災の危険が無く人体に対する害がありません。
色
グレー
用途
屋上、ベランダ、テラス、ちゅう房、トイレ、浴室、スレート屋根及び壁、セメント、瓦等
主な用途
屋根、スレート、瓦、浴室
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
特性
防水、耐薬品、耐候
施工面積(m
2
)
30〜38
標準塗布量(kg/m
2
)
0.2〜0.25×2回塗り
注意
※夏期日中の高温時は下地モルタルの中の空気膨張により防水膜にフクレ(気泡)を生じることがありますので、施工しないで下さい。
※水分を含んだ湿潤面は接着不良やフクレの原因となりますので、施工しないで下さい。
※塗布後、4〜5時間位は、水をかけない様にして下さい。防水コートの塗り重ね時間は1〜2時間です。
※塗布の乾燥は1日要します。防水膜の性状が最大に発揮されるのは約1週間後です。
※低温時(-5℃以下)は凍結しますので保管に注意して下さい。
※使用した工具類は、すぐに水洗いして下さい。