メーカー純正品番
メーカー/三菱 品番/MB857259
メーカー/三菱 品番/MB895817
メーカー/三菱 品番/MR389514
適合車種
メーカー/三菱 車名/GTO 型式/Z15A 年式/90.10〜91.12 フロント用
メーカー/三菱 車名/GTO 型式/Z15A 年式/95.07〜00.08 フロント用
メーカー/三菱 車名/GTO 型式/Z16A 年式/90.10〜92.09 フロント用
メーカーミツビシ
主な使用車種GTO
パーツNo.MB857259
他社参考品番(タクティー)V9118M018
他社参考品番(ピットワーク)-
厚さ(mm)15
他社参考品番(アケボノ)AN-356W
他社参考品番(カシヤマ)D6047M-02
他社参考品番(住友)SN267P
他社参考品番(FBL)AFP415S
他社参考品番(日立)NDP-258C
他社参考品番(トキコ)TN279M
他社参考品番(Roadpartner)-
当社参考品番(モノタロウ)-