MD-241 ディスクパッド ミヤコ自動車 09900563

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09900563 品番MD-241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/トヨタ 品番/04465-20230
メーカー/トヨタ 品番/04465-20250
メーカー/トヨタ 品番/04491-2B030
メーカー/トヨタ 品番/04491-2B070
適合車種
メーカー/トヨタ 車名/カリーナED 型式/ST202 年式/93.09〜98.04 備考/スーパーストラットサス ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/カリーナED 型式/ST202 年式/93.09〜98.04 備考/スーパーストラットサス ドラム車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/カリーナED 型式/ST205 年式/93.09〜98.04 備考/ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/カリーナED 型式/ST205 年式/93.09〜98.04 備考/ドラム車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/カレン 型式/ST206 年式/94.02〜98.07 備考/スーパーストラットサス ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/カレン 型式/ST206 年式/94.02〜98.07 備考/スーパーストラットサス ドラム車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/コロナ エクシヴ 型式/ST202 年式/93.09〜98.04 備考/除スーパーストラットサス ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/コロナ エクシヴ 型式/ST202 年式/93.09〜98.04 備考/除スーパーストラットサス ドラム車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/コロナ エクシヴ 型式/ST205 年式/93.09〜98.04 備考/ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/コロナ エクシヴ 型式/ST205 年式/93.09〜98.04 備考/ドラム車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/セリカ 型式/ST202.203 年式/93.09〜97.12 備考/ST202 〜95.08 SS-U スーパーストラットサス フロント用
メーカー/トヨタ 車名/セリカ 型式/ST202.203 年式/93.09〜99.08 フロント用
メーカートヨタ 主な使用車種カリーナED パーツNo.04465-20230 他社参考品番(タクティー)V9118A037 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)17.5 他社参考品番(アケボノ)AN-437 他社参考品番(カシヤマ)D2145-02 他社参考品番(住友)SN666P 他社参考品番(FBL)AFP335 他社参考品番(日立)NDP-279 他社参考品番(トキコ)TN495 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする