メーカーミツビシ
主な使用車種ミラージュ
パーツNo.MR449127
他社参考品番(タクティー)V9118M028
他社参考品番(ピットワーク)-
厚さ(mm)15.5
メーカー純正品番メーカー/三菱 品番/MR449127
適合車種メーカー/三菱 車名/ミラージュ 型式/CJ4A 年式/95.09〜00.08 フロント用
他社参考品番(アケボノ)AN-495
他社参考品番(カシヤマ)D6105-02
他社参考品番(住友)-
他社参考品番(FBL)AFP388
他社参考品番(日立)-
他社参考品番(トキコ)TN581
他社参考品番(Roadpartner)-
当社参考品番(モノタロウ)-