MD-283M ディスクパッド ミヤコ自動車 09900983

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09900983 品番MD-283M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/トヨタ 品番/04466-14040
メーカー/トヨタ 品番/04466-20050
メーカー/トヨタ 品番/04492-14160
メーカー/トヨタ 品番/04492-14161
メーカー/トヨタ 品番/04492-20110
適合車種
メーカー/トヨタ 車名/スープラ・セリカXX 型式/JZA80 年式/93.05〜02.08 備考/17インチホイール リア用
メーカー/トヨタ 車名/セリカ 型式/ST205 年式/93.09〜99.08 リア用
メーカートヨタ 主な使用車種スープラ・セリカ パーツNo.04466-14040 他社参考品番(タクティー)V9118B019 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)16.5 他社参考品番(アケボノ)AN-436W 他社参考品番(カシヤマ)D2146M-02 他社参考品番(住友)SN289P 他社参考品番(FBL)AFP332S 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)TN494M 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする