MD-294M ディスクパッド ミヤコ自動車 09901096

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09901096 品番MD-294M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/トヨタ 品番/04465-14150
メーカー/トヨタ 品番/04465-14390
メーカー/トヨタ 品番/04465-20100
メーカー/トヨタ 品番/04465-20600
メーカー/トヨタ 品番/04491-14331
メーカー/トヨタ 品番/04491-2B040
適合車種
メーカー/トヨタ 車名/スープラ・セリカXX 型式/JZA80 年式/93.05〜02.08 備考/17インチホイール フロント用
メーカー/トヨタ 車名/セリカ 型式/ST205 年式/93.09〜99.08 フロント用
メーカートヨタ 主な使用車種スープラ・セリカ パーツNo.04465-14150 他社参考品番(タクティー)V9118A050 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)17 他社参考品番(アケボノ)AN-435W 他社参考品番(カシヤマ)D2136M-02 他社参考品番(住友)SN290P 他社参考品番(FBL)AFP291S 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)TN465M 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする