MD-316M ディスクパッド ミヤコ自動車 09901315

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09901315 品番MD-316M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
適合車種
メーカー/イスズ 車名/エルフ100(F23系)[ニッセン アトラス] 年式/02.08〜04.08 備考/2WD シングルキャブ 標準尺 ST・扁平ST フロント用
メーカー/イスズ 車名/エルフ100(F23系)[ニッセン アトラス] 年式/02.08〜04.08 備考/2WD シングルキャブ 標準尺 小径WT 1.3t フロント用
メーカー/イスズ 車名/エルフ100(F23系)[ニッセン アトラス] 年式/02.08〜04.08 備考/2WD ダブルキャブ ST フロント用
メーカー/イスズ 車名/エルフ100(F23系)[ニッセン アトラス] 年式/02.08〜04.08 備考/2WD ダブルキャブ 小径WT 標準尺 フロント用
メーカー/イスズ 車名/エルフ100(F23系)[ニッセン アトラス] 年式/02.08〜04.08 備考/4WD シングルキャブ 標準尺 フロント用
メーカー/イスズ 車名/エルフ100(F23系)[ニッセン アトラス] 年式/04.08〜 備考/2WD シングルキャブ 標準尺 ST フロント用
メーカー/イスズ 車名/エルフ100(F23系)[ニッセン アトラス] 年式/04.08〜 備考/2WD シングルキャブ 標準尺 小径WT 1.3t フロント用
メーカー/イスズ 車名/エルフ100(F23系)[ニッセン アトラス] 年式/04.08〜 備考/2WD ダブルキャブ 標準尺 フロント用
メーカー/イスズ 車名/エルフ100(F23系)[ニッセン アトラス] 年式/97.08〜99.06 備考/2WD ダブルキャブ ST フロント用
メーカー/イスズ 車名/エルフ100(F23系)[ニッセン アトラス] 年式/97.08〜99.06 備考/4WD フロント用
メーカー/イスズ 車名/エルフ100(F23系)[ニッセン アトラス] 年式/99.06〜02.08 備考/2WD シングルキャブ 標準尺 ST・扁平ST.小径WT 1.3t フロント用
メーカー/イスズ 車名/エルフ100(F23系)[ニッセン アトラス] 年式/99.06〜02.08 備考/2WD シングルキャブ 標準尺 小径WT 木製1.3t フロント用
メーカー/イスズ 車名/エルフ100(F23系)[ニッセン アトラス] 年式/99.06〜02.08 備考/2WD ダブルキャブ 標準尺 フロント用
メーカー/イスズ 車名/エルフ100(F23系)[ニッセン アトラス] 年式/99.06〜02.08 備考/4WD シングルキャブ 標準尺 フロント用
メーカー/イスズ 車名/ファーゴ(フィリー)・コモ 型式/E24 年式/95.08〜96.09 備考/TD27Ti,VG30E フロント用
メーカー/日産 車名/アトラス・コンドル(F22・F23)・【イスズエルフ100】 型式/F23 年式/02.08〜 備考/ST(1.3t)・小径WT(1t・1.3t) フロント用
メーカー/日産 車名/アトラス・コンドル(F22・F23)・【イスズエルフ100】 型式/F23 年式/02.08〜 備考/小径WT(1t・1.3t) フロント用
メーカー/日産 車名/アトラス・コンドル(F22・F23)・【イスズエルフ100】 型式/F23 年式/02.08〜 備考/上記を除く フロント用
メーカー/日産 車名/アトラス・コンドル(F22・F23)・【イスズエルフ100】 型式/F23 年式/97.08〜99.06 備考/1.25t フロント用
メーカー/日産 車名/アトラス・コンドル(F22・F23)・【イスズエルフ100】 型式/F23 年式/97.08〜99.06 備考/1t(4WD)・1.25t シングルキャブ フロント用
メーカー/日産 車名/アトラス・コンドル(F22・F23)・【イスズエルフ100】 型式/F23 年式/99.06〜02.08 備考/0.95t ダブルキャブ フロント用
メーカー/日産 車名/アトラス・コンドル(F22・F23)・【イスズエルフ100】 型式/F23 年式/99.06〜02.08 備考/1.25t ダブルキャブ フロント用
メーカー/日産 車名/アトラス・コンドル(F22・F23)・【イスズエルフ100】 型式/F23 年式/99.06〜02.08 備考/1.3t シングルキャブ フロント用
メーカー/日産 車名/キャラバン・ホーミー 型式/E24 年式/88.10〜92.10 備考/コーチ フロント用
メーカー/日産 車名/キャラバン・ホーミー 型式/E24 年式/88.10〜92.10 備考/上記を除く フロント用
メーカー/日産 車名/キャラバン・ホーミー 型式/E24 年式/92.10〜93.05 備考/コーチ・幼児車 フロント用
メーカー/日産 車名/キャラバン・ホーミー 型式/E24 年式/93.05〜93.11 備考/幼児車 フロント用
メーカー/日産 車名/キャラバン・ホーミー 型式/E24 年式/94.05〜96.02 備考/上記を除く フロント用
メーカー/日産 車名/キャラバン・ホーミー 型式/E24 年式/99.06〜01.04 備考/救急車 フロント用
メーカー/日産 車名/クルー(タクシー・教習車・サルーン) 型式/K30.K30S 年式/93.07〜 フロント用
メーカー/日産 車名/セドリック・グロリア 型式/Y31 年式/87.06〜91.06 備考/ABS付き リヤドラム車 フロント用
メーカー/日産 車名/セドリック・グロリア 型式/Y31 年式/87.06〜91.06 備考/リヤディスク車 フロント用
メーカー/日産 車名/セドリック・グロリア 型式/Y31.SY31 年式/91.06〜 備考/上記を除く リヤディスク車 フロント用
メーカー/日産 車名/セドリック・グロリア 型式/Y31.SY31 年式/91.06〜 備考/上記を除く リヤドラム車 フロント用
メーカー/日産 車名/セドリック・グロリア 型式/Y32 年式/91.06〜95.06 フロント用
メーカー/日産 車名/セドリック・グロリア 型式/Y32 年式/91.06〜95.06 備考/ABS付き フロント用
メーカー/日産 車名/セドリック・グロリア 型式/Y32 年式/91.06〜95.06 備考/上記を除く フロント用
メーカー/日産 車名/ダットサン(トラック) 型式/D21 年式/92.08〜97.01 備考/4WD TD27T(2700ターボ) フロント用
メーカー/日産 車名/ダットサン(トラック) 型式/D22 年式/97.01〜02.08 備考/2WD フロント用
メーカー/日産 車名/ダットサン(トラック) 型式/D22 年式/97.01〜02.08 備考/4WD フロント用
メーカー/日産 車名/テラノ・テラノレグラス 型式/WD21 年式/86.08〜95.09 備考/リヤディスク車 フロント用
メーカー/日産 車名/テラノ・テラノレグラス 型式/WD21 年式/86.08〜95.09 備考/リヤドラム車 フロント用
メーカー/日産 車名/ミストラル 型式/R20 年式/94.02〜97.05 フロント用
メーカーニッサン 主な使用車種エルフ パーツNo.AY040-NS014 他社参考品番(タクティー)V9118N004 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)17 メーカー純正品番メーカー/日産 品番/AY040-NS014 他社参考品番(アケボノ)ASM-212W 他社参考品番(カシヤマ)D1063M-EX 他社参考品番(住友)SX536P 他社参考品番(FBL)AFP109S 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)TX163M 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする