メーカーニッサン
主な使用車種サファリ
パーツNo.41060-VC290
他社参考品番(タクティー)-
他社参考品番(ピットワーク)-
厚さ(mm)16.5
メーカー純正品番メーカー/日産 品番/41060-VC290
適合車種メーカー/日産 車名/サファリ 型式/Y61 年式/02.11〜 フロント用
他社参考品番(アケボノ)-
他社参考品番(カシヤマ)D1258M-02
他社参考品番(住友)SN905P
他社参考品番(FBL)AFP504S
他社参考品番(日立)-
他社参考品番(トキコ)-
他社参考品番(Roadpartner)-
当社参考品番(モノタロウ)-