MD-348 ディスクパッド ミヤコ自動車 09901622

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09901622 品番MD-348
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
メーカー純正品番
メーカー/マツダ 品番/B3YH-33-23Z
メーカー/マツダ 品番/B3YH-33-23ZA
メーカー/マツダ 品番/C2Y3-33-23ZA
適合車種
メーカー/マツダ 車名/アクセラ セダン・スポーツ 型式/BKEP.BK3P.BK5P 年式/03.09〜 備考/ターボなし リヤディスク車 フロント用
メーカー/マツダ 車名/アクセラ セダン・スポーツ 型式/BKEP.BK3P.BK5P 年式/03.09〜 備考/ターボなし リヤドラム車 フロント用
メーカー/マツダ 車名/プレマシー・イクシオン 型式/CREW.CR3W 年式/05.02〜 備考/リヤディスク車 フロント用
メーカー/マツダ 車名/マツダ教習車 型式/BK5P 年式/04.04〜 備考/リヤディスク車 フロント用
メーカー/マツダ 車名/マツダ教習車 型式/BK5P 年式/04.04〜 備考/リヤドラム車 フロント用
メーカーマツダ 主な使用車種アクセラ パーツNo.B3YH-33-23Z 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)17 他社参考品番(アケボノ)AN-717 他社参考品番(カシヤマ)D3128-02 他社参考品番(住友)SN918 他社参考品番(FBL)AFP546 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)- 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする