ディスクパッド

(521件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) メーカートヨタ 注文コード09903521 品番D2148M-02
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はメーカー・内容量など637種類から選べます 他の種類を見る

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。

適合車種
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/BU105/BU107/BU147 ジャストロー・フルジャストロー 年式/95/05〜99/05 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/BU301/301A 低床・高床・特殊ダンプ 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/BU306/306V/BU307V/346 ジャストロー・高床 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/BU400/410/BU420/430 2t 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/BU400/410/BU420/430 除 2t 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/RZU300 3t 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU300H/301D 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU301 2.95t・3t 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU301 2t 年式/02/06〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU301 2t 年式/99/05〜02/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU301A CNG 年式/99/05〜02/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU301A LPG・CNG 年式/02/06〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU301A ディーゼル 年式/02/06〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU301A ディーゼル・LPG 年式/99/05〜02/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU301H ディーゼル3t(MT) 年式/02/06〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU301H ディーゼル3t(MT)を除く 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU302 フルジャストロー(2.95t・3t)・高床 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU302A/302D/302H 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU306/307 ジャストロー 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU306/307 高床 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU311A 3t 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU311D/XZU312D 3t 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU320/320A/321/XZU321A/321D/XZU322/322D 2t 年式/99/05〜02/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU320/320A/321/XZU321A/321D/XZU322/322D 3t 年式/99/05〜02/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU320/320A/321/XZU321A/321D/XZU322/322D AT 年式/02/06〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU320/320A/321/XZU321A/321D/XZU322/322D MT 年式/02/06〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU330 3t 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU331 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU337 ジャストロー 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU340 3t 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU341 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU342/346/347/351/XZU351D/352/352D ジャストロー 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU342/346/347/351/XZU351D/352/352D 高床 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU357 高床・ジャストロー 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU400/401/410/412/XZU420/421/430 2t 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU400/401/410/412/XZU420/421/430 2t以上 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU402 ジャストロー 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/XZU402 フルジャストロー 年式/99/05〜03/06 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/コースター 型式/BB40/46V 年式/93/01〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/コースター 型式/HZB40 97.05〜99.07 クーラーなしのABS付き 99.07〜04.08 26人乗LXのABS付きを除く 年式/93/01〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/コースター 型式/HZB46V/XZB40/46V ABSなし 年式/93/01〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BU105/BU107 ジャストロー・フルジャストロー 年式/95/05〜00/05 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BU137 年式/95/05〜00/05 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BU145/147 ジャストロー・フルジャストロー 年式/95/05〜00/05 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BU301/301A 低床・高床・特殊ダンプ 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BU306/346 ジャストロー 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BU306/346 高床 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BU400/410/420/BU430/XZU400/XZU400A/402/410/XZU411/412/420/XZU421/430 2t ジャストロー 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BU400/410/420/BU430/XZU400/XZU400A/402/410/XZU411/412/420/XZU421/430 2t 高床・フルジャストロー 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BZU300/340/TRU300/XZU304/304H フルジャストロー 3t 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BZU300/340/TRU300/XZU304/304H 高床 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BZU300/340/XZU304/304H 3t 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BZU300A/XZU304A 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BZU300A/XZU304A/305A 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BZU410 2t 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/RZU300/301/340 3t 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU300H 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU301/XZU301D/XZU301H 年式/02/06〜04/06 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU301/XZU301D/XZU301H 年式/04/06〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU301/XZU301D/XZU301H 2.95t・3t 年式/99/05〜02/06 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU301/XZU301D/XZU301H 2t 年式/99/05〜02/06 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU301A 年式/00/11〜04/06 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU301A 年式/04/06〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU301A CNG 年式/99/05〜00/11 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU301A 除CNG 年式/99/05〜00/11 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU302 フルジャストロー(2.95T・3t)・高床 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU302A 年式/00/11〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU302A 年式/99/05〜00/11 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU302D/302H 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU304D 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU306/307 ジャストロー 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU306/307 高床 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU308 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU308/348 高床・ジャストロー 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU311A/311D/XZU312D 3t 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU314 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU314D/324D 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU320A/321A/XZU321D/322/322D 年式/03/11〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU320A/321A/XZU321D/322/322D 1.75t・2t 年式/99/05〜02/06 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU320A/321A/XZU321D/322/322D 2.95t・3t 年式/99/05〜02/06 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU320A/321A/XZU321D/322/322D 5MT 年式/02/06〜03/11 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU320A/321A/XZU321D/322/322D 除5MT 年式/02/06〜03/11 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU330 3t 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU330 4t 年式/02/06〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU330 4t 年式/99/05〜02/06 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU331 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU334 フルジャストロー 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU334 高床 3t 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU337 ジャストロー 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU338 ジャストロー 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU340 3.5t・4t 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU340 3t 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU341 年式/04/06〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU341 年式/99/05〜04/06 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU342/XZU344/XZU346/XZU347 ジャストロー 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU342/XZU344/XZU346/XZU347 フルジャストロー(3t)・高床 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU344 フルジャストロー 3t 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU344 高床 2t/3t 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU351D/XZU352D ジャストローダンプ・高床ダンプ 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU368/368D/378/388/568/568D 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU368/378/388 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU388 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU401/411 2t ジャストロー 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU401/411 2t フルジャストロー 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU404 2t 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU413 2t 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU414 2t 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU414 2t 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU423/433 2t 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU424 2t 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU424 2t 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU454 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU488 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU504 高床 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ・トヨエース ハイブリッド 型式/XKU304 年式/03/10〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ・トヨエース ハイブリッド 型式/XKU304 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ・トヨエース ハイブリッド 型式/XKU308/308H 高床 年式/03/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ・トヨエース ハイブリッド 型式/XKU344 年式/03/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ・トヨエース ハイブリッド 型式/XKU348 高床 年式/03/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ・トヨエース ハイブリッド 型式/XKU414 2t 年式/03/10〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/BU105/107 フロントディスク車 年式/95/05〜01/05 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/BU137 年式/95/05〜01/05 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/BU147 年式/95/05〜01/05 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/BU301/306/346/BZU300/RZU300/301/XZU301/302/306/311/331/341 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/BU400 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/BU410/420/BZU410/XZU410 フロントディスク車 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XKU304/344 年式/03/10〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU300 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU304 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU305 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU307/312/314/352 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU308/336/338/348 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU320 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU321/322 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU330 フロントディスク車 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU334 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU337/342/347 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU340 フロントディスク車 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU344 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU346 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU351 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU368 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU378 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU388 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU401 フロントディスク車 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU402 リヤディスク車 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU402 リヤドラム車 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU411 フロントディスク車 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU412 フロントディスク車 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU413 フロントディスク車 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU414 フロントディスク車 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU421 フロントディスク車 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU423/424 フロントディスク車 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/レンジャー2 型式/BU107/147 年式/96/09〜 (フロント用)
主な適合純正品番04465-36020 メーカートヨタ 主な使用車種コースター 付属品インジゲーター(モニター) 幅(mm)166.6 厚さ(mm)20.0 高さ(mm)57.0 他社参考品番(タクティー)V9118A049 他社参考品番(ピットワーク)- 他社参考品番(アケボノ)AN-626W 他社参考品番(ミヤコ)MD-319M 他社参考品番(住友)SN662P 他社参考品番(FBL)AFP530S 他社参考品番(日立)NDP-370C 他社参考品番(トキコ)TN686M 他社参考品番(Roadpartner)- 他社参考品番(日清紡)PF1329
注意
※ブレーキパッドは、使用とともに摩擦材が摩耗してゆき、規定以上に摩耗した状態では、急速に摩耗が進行して制動力の低下を招くばかりでなく、ディスクローターやブレーキドラムに損傷を与えることがあります。定期的な点検はもちろんですが、効きが悪くなったなど、なにか変化を感じた時には、ブレーキの状態を確認し、早めの交換をおすすめします。ドライバーのブレーキの使い方、走行条件によって、パッドの減り方は大きく変わります。2万km走行したら、整備工場での点検をお勧め致します。パッドの残厚が5ミリ以下になったら、摩擦材の温度が上がりやすくなって、同じ走行距離数でも 新品時より早く減ります。よって、5ミリでのパッド交換をお願い致します。2ミリ以下になると大変危険な状態になります。早め早めの交換が大切です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 521
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
摩耗したパッドの交換
建設業・工事業

ブレーキダストは少なめ
低温時に鳴きやすい
耐熱性は低い様でハード使用で温度が極端に上がると効きが悪くなる

日常使いならコスパが良い
ハードな使用は避けた方が良い

対象商品:
09905576
2025-03-19
用途:
社用車の補修に使用
サービス業

社用車のムーヴに使ってみました。純正にはパッドのシムや金具等が入っていますが、この商品には入って無いので純正からの交換時は再使用しないといけません。それでもパッドの表面にカットが入ってたり、効き目は申し分ないです。このメーカーの商品は初めて使いましたが、かなり良い商品です。

対象商品:
09902785
2025-01-21
用途:
ブレーキパット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

老舗のカシヤマ製です。安定の一言です。納期も即納で届いた日に作業出来ました。

2024-10-07
用途:
自動車のフロントブレーキ用

カシヤマのパッドは効きが非常に良い。ホイールの汚れもそれほどないのに本当に良く効く。安心して使用できます。

1人が参考にしています
2024-11-11
用途:
車両整備

ブレーキの効きも問題なく、お値段もお安くいい商品です。
シム付も設定されているので、次は、そちらを購入したいです。

対象商品:
09905621
2024-11-30
用途:
車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車検整備に使用
取付問題無しです。
ありがとう御座いました。

2024-11-07
用途:
車検時の交換
有限会社スリーエム自動車工業 様

ブレーキダスト少なく、長く使用できる印象です。
コストパフォーマンス高いように感じます。

対象商品:
09905576
2024-07-28
用途:
パッド交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安くても品質は標準以上
2年前からすべてMKカシヤマです。ブレーキダストも少なく目立たないのでとても良いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
14人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする