※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長崎ジャッキ
長崎ジャッキの ジャッキ・馬台
長崎ジャッキの ガレージジャッキ
長崎ジャッキの ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)
低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
能力(t)
2.0
最高位(mm)
505
注文コード
09918797
品番
NLG-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,100
この商品は
能力・最高位
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトボディで高揚程を実現
ハンドル3段ロック機構付
能力(t)
2.0
ストローク(mm)
407
全長(mm)
945
質量(kg)
61
全幅(mm)
382
仕様
ステップ付・ハンドルロック付
最高位(mm)
505
最低位(mm)
98
ハンドル高さ(mm)
1200
フレーム高さ(mm)
120
前輪における全幅(mm)
282
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800