※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長崎ジャッキ
長崎ジャッキの ジャッキ・馬台
長崎ジャッキの ガレージジャッキ
長崎ジャッキの ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)
低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09918806
品番
NLG-3
参考基準価格(税別)
¥150,600
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
コンパクトボディで高揚程を実現
ハンドル3段ロック機構付
モノタロウではこんなお得な商品も!
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式
モノタロウ
¥
33,880
¥
37,268
税込
能力(t)
3.0
ストローク(mm)
512
全長(mm)
1035
質量(kg)
83
全幅(mm)
398
仕様
ペダル付・ステップ付・ハンドルロック付
最高位(mm)
610
最低位(mm)
98
ハンドル高さ(mm)
1210
フレーム高さ(mm)
145
前輪における全幅(mm)
307
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません