岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09919613
品番
MF700LS/BH
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
電球の種類
メタルハライドランプ
ランプ電圧(V)
130
ランプ電流(A)
5.9
全光束(Lm)
(水平時)6400
相関色温度(K)
3,800
口金
E39
トラスコ品番
805-2896