LBS-100C-30 デジタル計数はかり(カウンティングスケール) Yamato(大和製衡) 09920675

LBS-100C-30 デジタル計数はかり(カウンティングスケール) Yamato(大和製衡) 09920675
LBS-100C-30 デジタル計数はかり(カウンティングスケール) Yamato(大和製衡) 09920675
LBS-100C-30 デジタル計数はかり(カウンティングスケール) Yamato(大和製衡) 09920675
LBS-100C-30 デジタル計数はかり(カウンティングスケール) Yamato(大和製衡) 09920675
LBS-100C-30 デジタル計数はかり(カウンティングスケール) Yamato(大和製衡) 09920675
LBS-100C-30 デジタル計数はかり(カウンティングスケール) Yamato(大和製衡) 09920675
LBS-100C-30 デジタル計数はかり(カウンティングスケール) Yamato(大和製衡) 09920675
LBS-100C-30 デジタル計数はかり(カウンティングスケール) Yamato(大和製衡) 09920675

デジタル計数はかり(カウンティングスケール)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ひょう量(g)30000
目量(g)1
内容量1台注文コード09920675品番LBS-100C-30
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。

用途個数計数・棚卸作業などに活躍質量(kg)約3種類電子天秤消費電力(W)0.2定格電圧(V)6ひょう量(g)30000目量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×342×120機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)275×220表示文字サイズ19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重)計量皿形状ひょう量単位g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする