曜日別特売
BT-40-SLK12-75 焼ばめホルダスリムライン2ピースタイプ(本体) MSTコーポレーション 09926332

BT-40-SLK12-75 焼ばめホルダスリムライン2ピースタイプ(本体) MSTコーポレーション 09926332
BT-40-SLK12-75 焼ばめホルダスリムライン2ピースタイプ(本体) MSTコーポレーション 09926332

焼ばめホルダスリムライン2ピースタイプ(本体)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード09926332品番BT-40-SLK12-75
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクトで焼ばめが簡単
152種類のバリエーション
管理簡単・省スペース
前段取りが可能
多彩なシャンク形状(21種類)とコレット(80種類)の組み合わせが可能

用途高速切削加工に最適質量(kg)1.4タイプベーシック型寸法L(mm)75寸法L1(mm)48寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)38適合レンチW-135寸法C1(Φmm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする