曜日別特売
BT-50-SLK12-105F 焼ばめホルダスリムライン2ピースタイプ(本体) MSTコーポレーション 09926384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-50-SLK12-105F 焼ばめホルダスリムライン2ピースタイプ(本体) MSTコーポレーション 09926384
BT-50-SLK12-105F 焼ばめホルダスリムライン2ピースタイプ(本体) MSTコーポレーション 09926384

焼ばめホルダスリムライン2ピースタイプ(本体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09926384品番BT-50-SLK12-105F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,000

コンパクトで焼ばめが簡単
152種類のバリエーション
管理簡単・省スペース
前段取りが可能
多彩なシャンク形状(21種類)とコレット(80種類)の組み合わせが可能

用途高速切削加工に最適質量(kg)4.4タイプノズル型寸法L(mm)105寸法L1(mm)55寸法L2(mm)12寸法C(Φmm)41適合レンチW-135寸法C1(Φmm)65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09926384BT-50-SLK12-105F20669592BT50-SLK12-105F画像準備中スリムラインMSTコーポレーション1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする