- 軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ17H 藤田秀ナット製作所 09930207

- 軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ17H 藤田秀ナット製作所 09930207 - 軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ17H 藤田秀ナット製作所 09930207

軽合金ホイルナット 袋ナットタイプ17H

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード09930207 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット
硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い

材質アルミ合金 全長(mm)40 アルマイト銀 ピッチ(mm)1.5 対辺(mm)17 ねじ径(mm)12 サイズ対辺17mm×全長40mm タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09930207
2024-04-23
用途:
クルマのメンテナンス

交換のため購入。問題なく使え、役立ちました。満足しています。

対象商品:
09930191
2018-02-21
用途:
通勤車両に使用
建設業・工事業

ロックナットと一緒に購入しました。
スチールの強度に比べると若干不安要素は厭えない感がありますが
軽量化&HEX17という特殊なサイズに対応していることが有難いですね。

対象商品:
09930252
2017-01-11
用途:
ボルト交換したら30oでは長さが足りない。
阿紀自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

さすがに軽いですね。ボルト交換したらノーマルでは、足りたない40oで5o余る予定で購入しました。計算道理です。数ミリがねじ込み硬くて少しずつねじ込み問題なく使ってます。ソケットはロング使えば全然傷もつきません。見栄えが良くなりました。

対象商品:
09930243
2015-05-09
用途:
アルミ交換用

少しでも軽量化にと思い購入しました。特に使ってみて不具合はありません。取り付け時に傷はつきますが、アルミなのでそんなものかなと思いますが、トルク管理はちゃんとやったほうがよさそうです。

対象商品:
09930182
2014-12-11
用途:
ホイールの締結

購入後早速使いましたが、全く使い物になりませんでした。
仮付けを行って締め付け後に外そうとしたら、ナットの中間部分から折れてしまい、ホイールを2本外せなくなり最終的に大がかりな作業になりホイールを2本廃棄することになってしまいました。
締め付けトルクをアルミナット指定のトルクで締めたのに非常に残念です。
ナットの内部部分の精度も非常に雑でした。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2012-05-27
用途:
ドレスアップに。。。

とりあえず、1パック試してみようと思い、購入しましたが、ボックスレンチのコマを直接手で持って締めただけで傷つきました。。。アルミなので仕方ないといえばそれまでですが、工具で締めたら削れてしまうかも知れませんね。残念な買い物になってしまいました。1パックで済んで良かったのかも知れません。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
09930207
2011-11-28
用途:
ジムカーナ競技やサーキット走行でのタイムアタック用に使用します。
デントリペア金沢 様

購入したのは対辺17mmのタイプで実測すると1個約19gと予想どおり非常に軽く、クロモリレーシングナットの約42gと比べても半分以下でありホイール1輪分のナットだけで100g以上の軽量化となりました。
アルミなので耐久性が少ないことを考慮し、1発勝負のタイムアタック用に使用するつもりです。

対象商品:
09930191
2011-08-22
用途:
ホイールの固定?

外径とネジ穴の中心の軸がズレている為?歪な回転します。あと、ゆるんでいても指では回せないくらい渋い。20本すべて。ピッチがいい加減なのか山が痩せてしまったのかわかりませんが、「アルミだから仕方がない」と、あきらめています。見た目はカッコイイです。クレームではありません。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする