曜日別特売
Y2 45g 打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属 09931004

Y2 45g 打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属 09931004
Y2 45g 打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属 09931004

打ち込みウエイトスチールホイール用

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)45
内容量1箱(100個)注文コード09931004品番Y2 45g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。

適合スチールホイール用材質質量(g)45爪幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-20
用途: ホイールバランス
有限会社タイヤ館戸次

スチールホイール用のバランスウエイトはここのが一番です。もう10年以上愛用しています

対象商品 : 09930943
2023-12-23
用途: タイヤバランス調整
加藤商会自動車・二輪車・自転車関連業

フックの形状が撃ち込みやすくて、気に入っています。

対象商品 : 09930943
2023-10-24
用途: タイヤ交換時
株式会社AUTO SHOPしばみや自動車・二輪車・自転車関連業

色んなメーカーのウエイトを今まで使ったがヤマテ金属の商品がバリも少なく一番打ち込みやすいです。

対象商品 : 09930934
2019-05-25
用途: スチ-ルホイ-ルのバランス調整
日産プリンス宮城販売株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

スチ-ルホイ-ルのリム形状にヒットして大変かっこよく装着できバランスもバツチリ調整できる商品

対象商品 : 09930934
2019-04-17
用途: タイヤ交換
大塚産業株式会社

やはりブランドものだけあって、爪の開き具合が絶妙ですね。
打ち付ける際のハンマーから伝わる感触が良い感じです。

対象商品 : 09930925
2018-07-08
用途: 自動車 整備 一般
新星自動車

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 09930934
2017-12-06
用途: スチールホイールのバランス取り
自動車・二輪車・自転車関連業

安心して使用出来るウエイトです。またなくなってきたら購入したいと思います。

対象商品 : 09930934
2016-12-13
用途: タイヤ作業
三谷興業株式会社

いつも利用しています 早い対応に感謝しています またお願いします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする