YT5 20g 打ち込みウエイトアルミホイール用 ヤマテ金属 09931056

YT5 20g 打ち込みウエイトアルミホイール用 ヤマテ金属 09931056
YT5 20g 打ち込みウエイトアルミホイール用 ヤマテ金属 09931056
YT5 20g 打ち込みウエイトアルミホイール用 ヤマテ金属 09931056
YT5 20g 打ち込みウエイトアルミホイール用 ヤマテ金属 09931056

打ち込みウエイトアルミホイール用

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)20
内容量1箱(100個)注文コード09931056品番YT5 20g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。

質量(g)20適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質爪幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-20
用途: ホイールバランス
有限会社タイヤ館戸次

アルミホイール用の打ち込みウエイトはここのが一番です。もう10年以上は愛用しています。

対象商品 : 09931031
2018-06-07
用途: アルミホイールのバランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

何社か使用しましたが、一番装着具合が良いです。他のに比べると多少高いですが、信頼はあります。

対象商品 : 09931056
2017-08-10
用途: ホイールバランス
ワタナベオートサービス

ヤマテ金属さんのウエイトは、キッチリつくので、はがれる心配が、ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 09931056
2016-07-12
用途: タイヤ交換後のバランス調整

やはりヤマテ製は信頼度が高い!
以前MonotaROブランドを代用として買ったが、走行中に外れるなどの不具合があり、この製品に戻った経緯あり。

1が参考にしています
対象商品 : 09931022
2014-12-25
用途: アルミホイール用のバランス調整に購入

さすがヤマテ金属の商品、間違いない感じで使って不安無し、
脱落も見えません。

対象商品 : 09931031
2010-01-16
用途: タイヤ交換時のバランス取り

また買います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする