YT5 25g 打ち込みウエイトアルミホイール用 ヤマテ金属 09931065

YT5 25g 打ち込みウエイトアルミホイール用 ヤマテ金属 09931065
YT5 25g 打ち込みウエイトアルミホイール用 ヤマテ金属 09931065

打ち込みウエイトアルミホイール用

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)25
内容量1箱(100個)注文コード09931065品番YT5 25g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。

質量(g)25適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質爪幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-20
用途: ホイールバランス
有限会社タイヤ館戸次

アルミホイール用の打ち込みウエイトはここのが一番です。もう10年以上は愛用しています。

対象商品 : 09931031
2018-06-07
用途: アルミホイールのバランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

何社か使用しましたが、一番装着具合が良いです。他のに比べると多少高いですが、信頼はあります。

対象商品 : 09931056
2017-08-10
用途: ホイールバランス
ワタナベオートサービス

ヤマテ金属さんのウエイトは、キッチリつくので、はがれる心配が、ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 09931056
2016-07-12
用途: タイヤ交換後のバランス調整

やはりヤマテ製は信頼度が高い!
以前MonotaROブランドを代用として買ったが、走行中に外れるなどの不具合があり、この製品に戻った経緯あり。

1が参考にしています
対象商品 : 09931022
2014-12-25
用途: アルミホイール用のバランス調整に購入

さすがヤマテ金属の商品、間違いない感じで使って不安無し、
脱落も見えません。

対象商品 : 09931031
2010-01-16
用途: タイヤ交換時のバランス取り

また買います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする