打ち込みウエイトアルミホイール用

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 09931074 品番 YT5 30g
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。

質量(g)30 適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用 材質 爪幅(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-20
用途:
ホイールバランス
有限会社タイヤ館戸次 様

アルミホイール用の打ち込みウエイトはここのが一番です。もう10年以上は愛用しています。

対象商品:
09931031
2018-06-07
用途:
アルミホイールのバランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

何社か使用しましたが、一番装着具合が良いです。他のに比べると多少高いですが、信頼はあります。

対象商品:
09931056
2017-08-10
用途:
ホイールバランス
ワタナベオートサービス 様

ヤマテ金属さんのウエイトは、キッチリつくので、はがれる心配が、ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
09931056
2016-07-12
用途:
タイヤ交換後のバランス調整

やはりヤマテ製は信頼度が高い!
以前MonotaROブランドを代用として買ったが、走行中に外れるなどの不具合があり、この製品に戻った経緯あり。

1人が参考にしています
対象商品:
09931022
2014-12-25
用途:
アルミホイール用のバランス調整に購入

さすがヤマテ金属の商品、間違いない感じで使って不安無し、
脱落も見えません。

対象商品:
09931031
2010-01-16
用途:
タイヤ交換時のバランス取り

また買います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする