G702 フィルターレンチ エーモン 09934933

G702 フィルターレンチ エーモン 09934933
G702 フィルターレンチ エーモン 09934933
G702 フィルターレンチ エーモン 09934933

フィルターレンチ

(51件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
09934933
品番
G702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

すべり止め加工

用途
オイルエレメントの取り付け・取り外しに
使用範囲(mm)
55~75
タイプ
2段切替式
適合サイズ(内外)
55~75Φ
全長(mm)
230
注意
※車種により使用できない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09934933G702434255348801G702 フィルターレンチ エーモン 43425534フィルターレンチエーモン1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09934942
2020-04-22
用途: オイルエレメントLF3970を回す。
有限会社内山興業

レンチのにぎる所が折り目になっている方を押す向きに、はめて回すので、レンチをセットする向きが分かり、レンチ装着方向を間違えなくて良いと思います。

対象商品 : 09934933
2020-04-18
用途: オイルフィルター交換時
山上商会自動車・二輪車・自転車関連業

もう一回り小さいサイズが欲しいのですが、これしかなく軽自動車用には大きいかな。

対象商品 : 09934951
2019-11-07
用途: 三菱ジープのオイルフィルターの脱着に使用
その他業種

少し滑る用で力が入りにくかったです。慣れの問題かとも思います。

対象商品 : 09934933
2020-05-18
用途: トラクターオイルフィルター交換
その他業種

素早い対応でありがとうございます。
また利用したいと思います。

対象商品 : 09934933
2020-02-05
用途: オイル交換
株式会社日建総研建設業・工事業

エレメントを外す時結構滑ります。2個もいらないので別購入は考えていませんが、失敗しました。

対象商品 : 09934933
2019-01-12
用途: 車のオイル交換の際に使用
製造業

エンジンルームのレイアウト上ソケットタイプのものが使えなかったので非常に助かりました。はずすときはすべることもなく大変使いやすかったです

対象商品 : 09934933
2019-03-04
用途: オイル交換

普通です。作業場所によってはレンチが入らないですが、ワゴンRでギリギリですかね!少しオイルパン擦りました!

1が参考にしています
対象商品 : 09934933
2019-01-05
用途: オイルフィルター交換
サービス業

中々サイズが変えられるもので、強さがあるものがなかったので、重宝してます。ホームセンターにもある商品ですが、キャンペーンコード入力の割引きを使って購入したので、安く手に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
G702 フィルターレンチ 1個 エーモン 【通販モノタロウ】