※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JF-921SX タイロット・ジョイントリムーバー HASCO 09940323 JF-921SX タイロット・ジョイントリムーバー HASCO 09940323 JF-921SX タイロット・ジョイントリムーバー HASCO 09940323 JF-921SX タイロット・ジョイントリムーバー HASCO 09940323

タイロット・ジョイントリムーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09940323 品番JF-921SX
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。
支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能

用途主に軽自動車〜小型乗用車 寸法A(mm)17 寸法D(mm)16〜49 寸法B(mm)33 寸法C(mm)142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする