※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JF-921MX タイロット・ジョイントリムーバー HASCO 09940332 JF-921MX タイロット・ジョイントリムーバー HASCO 09940332 JF-921MX タイロット・ジョイントリムーバー HASCO 09940332 JF-921MX タイロット・ジョイントリムーバー HASCO 09940332

タイロット・ジョイントリムーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09940332 品番JF-921MX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。
支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能

用途主に小型乗用車〜4t車 寸法A(mm)22.5 寸法D(mm)25〜67 寸法B(mm)45 寸法C(mm)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする