ブレーキフルード DOT3

(23件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 09954795 品番 65059
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

自動車用ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に幅広くお使いいただけます。

規格DOT3 沸点(℃)ドライ263以上、ウェット145以上 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09955172
2022-06-16
用途:
旧車のメンテナンス
石黒電装 様

旧車のメンテナンスでブレーキポンプ.シリンダー交換時

対象商品:
09955172
2021-12-22
用途:
ブレーキOH
株式会社ART CRAFT 様

以前に一度購入しているのですが、開封後時間が経っていましたので新たに購入しました。 全く問題なく使っております。

対象商品:
09955172
2021-08-29
用途:
車検整備時

オイル交換後、オイルが変色しにくいので、いつも購入しています。

対象商品:
09955172
2020-09-16
用途:
車のメンテナンス
製造業

ブレーキオイルの定期交換のため購入しました。
有名メーカーですので安心です。

対象商品:
09955172
2019-04-01
用途:
メンテナンス時期
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題ないです。安くて交換時期を早めれば安いものでも十分かとおもいます。

対象商品:
09955172
2018-07-19
用途:
2年ごとに車検が近くなった時ブレーキのエアー抜きを兼ねてオイル交換をやっています。
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも行く用品店の棚にカストロールDOT3を置いてなかったので今回注文しました。MZ社の名前入りブレーキオイルは市販されていないようなので、カストロールDOT3を20年くらい個人的につかっています。

1人が参考にしています
対象商品:
09955172
2018-07-03
用途:
車整備
与作運転代行 様 (サービス業)

とっても早く届いて助かりました。普通に使えました。

対象商品:
09955172
2017-05-02
用途:
ブレーキオイルの補充
サービス業

そのまま使えます。問題ありません。他の部品とまとめて購入したので送料が無料となりたすかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする