64121 ブレーキフルード DOT4 カストロール 09955163

ブレーキフルード DOT4

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(0.5L)注文コード09955163品番64121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

四輪車・二輪車用ブレーキ液です。
スポーツ走行時においても高ドライ沸点で安定した性能を発揮します。
DOT3指定の車輌にもご使用いただけます。

規格DOT4沸点(℃)ドライ255以上、ウェット155以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09955163
2023-11-26
用途: スズキバンディット250に使用

スズキ純正のブレーキフルードが手に入りづらいのでこちらを使用しています。全く問題なく使用できているので、今後も継続使用していく予定です。

2023-08-02
用途: 旧車のレストア
個人のお客様

再購入です。ブレーキラインが汚れていたので急きょ追加購入しました。直ぐに手に入るので助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 09955163
2020-07-01
用途: オートバイのブレーキとクラッチ油として使用
その他業種

普通に使用できます、普通とゆうのは非常に大事なことです。

2020-08-08
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク用買ったのですが自転車にも使用してます。シマノ純正オイルじゃかなりの割高なので。
まあ当たり前のように使えますわな

対象商品 : 09955163
2019-08-21
用途: バイクのフルードの交換
卸売・小売業

正直、他の商品とくらべても体感できないのが実情です。前後ブレーキ、クラッチの4キャリパーやりましたが、余ります。

対象商品 : 09955163
2019-04-15
用途: バイク春のメンテ
建設業・工事業

本格的に乗り出す前に液物を交換。カストロールなのでブレーキタッチがよくなった気がします。

対象商品 : 09955163
2018-03-05
用途: ブレーキフルード交換に使用。
東小塩備製造業

ホームセンターでは在庫有る所と無い所があるので緊急時に困るので補充、交換に使用します。

対象商品 : 09955163
2018-12-04
用途: バイクのブレーキ、クラッチ用
清水電気設備管理事務所建設業・工事業

ずっと使っています。年に一度交換するので、安くて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする