曜日別特売
65021 ブレーキフルード DOT3 カストロール 09955172

ブレーキフルード DOT3

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(0.5L)
内容量1本(0.5L)注文コード09955172品番65021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

自動車用ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に幅広くお使いいただけます。

規格DOT3沸点(℃)ドライ263以上、ウェット145以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09955172
2022-06-16
用途: 旧車のメンテナンス
石黒電装

旧車のメンテナンスでブレーキポンプ.シリンダー交換時

対象商品 : 09955172
2021-12-22
用途: ブレーキOH
株式会社ART CRAFT

以前に一度購入しているのですが、開封後時間が経っていましたので新たに購入しました。 全く問題なく使っております。

対象商品 : 09955172
2021-08-29
用途: 車検整備時

オイル交換後、オイルが変色しにくいので、いつも購入しています。

対象商品 : 09955172
2020-09-16
用途: 車のメンテナンス
製造業

ブレーキオイルの定期交換のため購入しました。
有名メーカーですので安心です。

対象商品 : 09955172
2019-04-01
用途: メンテナンス時期
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題ないです。安くて交換時期を早めれば安いものでも十分かとおもいます。

対象商品 : 09955172
2018-07-19
用途: 2年ごとに車検が近くなった時ブレーキのエアー抜きを兼ねてオイル交換をやっています。
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも行く用品店の棚にカストロールDOT3を置いてなかったので今回注文しました。MZ社の名前入りブレーキオイルは市販されていないようなので、カストロールDOT3を20年くらい個人的につかっています。

1が参考にしています
対象商品 : 09955172
2018-07-03
用途: 車整備
与作運転代行サービス業

とっても早く届いて助かりました。普通に使えました。

対象商品 : 09955172
2017-05-02
用途: ブレーキオイルの補充
サービス業

そのまま使えます。問題ありません。他の部品とまとめて購入したので送料が無料となりたすかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする