寸法D(Φmm)28
寸法D2(Φmm)41
寸法L(mm)14
寸法L1(mm)29
寸法L2(mm)34
寸法L3(mm)6
寸法L4(mm)7
寸法P(Φmm)34
寸法S(mm)2
許容トルク(N・m)130
外径(Φmm)44
質量(kg)0.150
材質(本体)S45C調質相当
適合軸径(Φmm)20
慣性モーメント(kg・m2)39×10-6
軸側面圧(N/mm2)220
ハブ側面圧(N/mm2)160
ボルト締付トルク(N・m)8
ねじ径M14-M5×12
ねじ径M22-M5
最大許容スラスト力(N)12700
センタリング機能あり