※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)170 ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 注文コード09967566 品番CHD2FFB63B-170A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,290 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥35,88016,980
この商品はストローク・ロッド径の寸法系列・ナットなど23種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ストローク(mm)170 チューブ内径(Φmm)63 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする