※H3/8-1S
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ホース
高圧ゴムホース H
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
3
概略質量(kg/m)
0.38
注文コード
09968300
品番
H3/8-3S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥17,402
販売価格(税別)
アウトレット
¥20,980
¥
15,820
バスケットに入れる
この商品は
全長・概略質量
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(m)
3
概略質量(kg/m)
0.38
付属カップラ
片側S-1H付
ねじ径R
R3/8
最小曲半径(mm)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。