※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7308BW 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 09970746 7308BW 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 09970746

単列アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 注文コード09970746 品番7308BW
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は内径dなど95種類から選べます 他の種類を見る

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 質量(g)648 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)40° 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8500 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)30500 基本定格荷重Cr(N)45000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする