パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
さっと洗えるメガストーン IH対応玉子焼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09982930
品番
HB-6684
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
外面セラミック加工。汚れを落としやすくキズつきにくい。さっと洗える。内面は超特厚4層コーティング。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:セラミック加工 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
幅(mm)
160
全長(mm)
370
高さ(mm)
80
質量(g)
469
サイズ(cm)
15×18
深さ(mm)
(鍋)32