ベイクメイド シリコーン加工ハートケーキ焼型(底取れ式)2点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード09983061 品番D-6586
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

こびりつきにくく、お手入れ簡単。

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体:鉄 止め具:ステンレス鋼 質量(g)大:164、小:100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:180×150×60、小:110×120×60 品名・タイプハートケーキ焼型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする