曜日別特売
59026 エアースペンサー 栄光社 09990032

59026 エアースペンサー 栄光社 09990032
59026 エアースペンサー 栄光社 09990032

エアースペンサー

(54件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1缶(40g)
注文コード
09990032
品番
59026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

甘く濃厚なフラワーの香りが官能的に漂い、究極のエレガンスを個性的に演出。クリスチャン・ディオールの香水アディクトタイプ。フェロモン入り。

青(缶)
香り
ナイトクイーン
質量(g)
80
形式
缶(固形)タイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約71×34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09989944
2018-09-26
用途: 車内の芳香
製造業

微香タイプで香りが鼻に残らなずとても良いです。
大きな1BOXカ-には2個使用がちょうど良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 09990084
2018-03-27
用途: 自家用車、作業車
井関農園農・林・水産業

かれこれ25年愛用してますが個人的に飽きない香り。最近色々ありますが、他匂に浮気しましたが一度切り。やっぱりレモンライムがいいね!

2が参考にしています
対象商品 : 09989892
2018-06-29
用途: 車内の芳香剤

トラックの車内での使用なので液体タイプの芳香剤ではこぼれの心配がありますので、重宝しています。香りのバリエーションも満足しています。

対象商品 : 09990023
2018-03-16
用途: 車の芳香に
テツプランニング製造業

もう30年近くこれを使っています。
スカッシュからぶれないですね~。
あまり強い香りは好きではないので、ダッシュボードの中に入れて使っています。
香りの強さの調整が出来るのが良いです。

対象商品 : 09990023
2018-05-28
用途: 車内の芳香に

金額調整の為に利用しました。
20年以上愛用してます。

対象商品 : 09989953
2018-01-31
用途: トラックの車内に置いています
運輸・通信業

エアースペンサーは 昔からいろいろな香りの物を使ってきましたが、 サザンスカッシュの香りは 臭いがきつくなく さわやかな臭いなので かなり気にいっています。

対象商品 : 09989935
2017-11-02
用途: 車に常備
管楽器工房Acoサービス業

お気に入りの商品でいつも車の中に常備しております。
強いて言えば、持続性が若干・・・。

気に入っているので、いつも余分に購入しています。

対象商品 : 09990014
2018-08-26
用途: 試しに

試しに購入。普通かな。耐久性がもう少しあればいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする